O-ring
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
O-ring
38869
38869.007.101
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
O-ring (Viton), d2=1,6mm Caucho FPM 80º Shore d2=1,6mm 7,1MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7.1 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Dimensiones
d1
7.1
D (mm)
7.1
Espesor
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38869.007.101
EAN
8715492788382
UBB
950357423942
UNSPSC
27111900