O-ring
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
O-ring
38812
38812.059.921
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
O-ring, d2=3,53mm Caucho NBR 70º Shore A d2=3,53mm 59,92-AS 229
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
59.92 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Dimensiones
d1
59.92
D (mm)
59.92
Espesor
3.53
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38812.059.921
EAN
8715492786838
UBB
950357207055
UNSPSC
27111900