O-ring
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
O-ring
38812
38812.024.991
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
O-ring, d2=3,53mm Caucho NBR 70º Shore A d2=3,53mm 24,99-AS 214
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
24.99 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Dimensiones
d1
24.99
D (mm)
24.99
Espesor
3.53
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38812.024.991
EAN
8715492786531
UBB
950357102017
UNSPSC
27111900