text.skipToContent text.skipToNavigation

Nagares Mini Relay Normally Open Contact 5-Pin 40A 12V 1-Piece


Article number 6A795153
Courant nominal (A) 40
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 5
Avec pinces amovibles Non
Type de contact de commutation Contact simple
Appareil complet avec socle Non
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC (V) 12 - 12
Packed per 1

Specifications

Courant nominal (A) 40
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 5
Avec pinces amovibles Non
Type de contact de commutation Contact simple
Appareil complet avec socle Non
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC (V) 12 - 12
Mit LED-Anzeige Nein
Spannungsart für Betätigung Gleichstrom
Număr de contacte ca și contact normal deschis 1
Marque Ripca
Code Douanier 85363030
Type Mini Relay

Article numbers

Article number 6A795153
EAN 8712734076498
UBB 500640180260
UNSPSC 39122300
Manufacturer article nr  2026-1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.