Voorraadartikelen
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
Remaches multigrip
34125
34125.032.011
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
MULTI Remache multigrip Aluminio AlMg 2,5 / Acero Cincado 3,2X11,1MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.2 mm
Longitud
11 mm
Material del mandril
Acero
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D (mm)
3.2
Agujero ø
3.3
Gama de apriete
3.5-8.0
L (mm)
11
ø dk
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34125.032.011
EAN
8715493362093
UBB
950369184490
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc