text.skipToContent text.skipToNavigation

Muelle de compresión DIN 2095 Acero muelle Cincado 1,5X14,0X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero muelle
Diámetro exterior (mm) 14
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 8.4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.5 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Diámetro exterior (mm) 14
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 8.4
Info
  • Los extremos de los muelles cerrados, no molidos.
Codigo SA 7320208190

Dimensiones

D (mm) 1.5
L (mm) 60
l0 60

Estándares

DIN 2095
EN 15800

Números de artículo

Artículo No. 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.