Muelles de compresión
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Muelles de compresión y tensión
Muelles de compresión
17912
17912.077.030
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
Muelle de compresión DIN 2095 Acero muelle Cincado 0,8X7,7X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Diámetro exterior (mm)
7.7
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
0.8 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Diámetro exterior (mm)
7.7
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.3
Info
Los extremos de los muelles cerrados, no molidos.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
0.8
L (mm)
30
l0
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2095
EN
15800
Números de artículo
Artículo No.
17912.077.030
EAN
8715492599582
UBB
950383017437
UNSPSC
31161904
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD