text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 150 x 32 x 32


Al afilar herramientas de metal duro o con punta de carburo de tungsteno, sólo deben utilizarse muelas con especificaciones de carburo de silicio. Gracias a su especial forma de grano se pueden conseguir buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras. Esta muela también se puede utilizar para hierro fundido. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Artículo No. 1M583991
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 966
Codigo SA
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Al afilar herramientas de metal duro o con punta de carburo de tungsteno, sólo deben utilizarse muelas con especificaciones de carburo de silicio. Gracias a su especial forma de grano se pueden conseguir buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras. Esta muela también se puede utilizar para hierro fundido. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 1M583991
EAN 9003170046817
UBB 500683232994
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34165304
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.