text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH16mm 3 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD


Artículo No. 5X041708
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Número máximo de revoluciones (1/min) 72800
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Número máximo de revoluciones (1/min) 72800
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 80
Apto para porcelana No
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5X041708
EAN 4007220102091
UBB 500582624572
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 32106278
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.