Remaches estructurales
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
Remaches
Remaches estructurales
34500
34500.064.016
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
MONOBOLT Dome head open end blind rivet, high strength 6,4X15,87MM (b)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Material del mandril
Acero inoxidable
Marca
POP Avdel
Rango de sujeción (máx.)
15.87
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material body/mandrel
Acero inoxidable A2 / Acero inoxidable A2
Peso por pieza (g)
10.52
Codigo SA
8308200090
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Material del mandril
Acero inoxidable
Marca
POP Avdel
Rango de sujeción (máx.)
15.87
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material body/mandrel
Acero inoxidable A2 / Acero inoxidable A2
Peso por pieza (g)
10.52
Codigo SA
8308200090
Dimensiones
B (max.)
13.4
D1 (max.)
2.9
Gama de apriete
2.03-15.87
Agujero ø
6.6
M
33
Resistencia al corte (kN)
13.2
T (min.)
16.4
Resistencia a la tracción, típica (kN)
10.45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34500.064.016
EAN
8717077782983
UBB
500682639413
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
02711-00824