Martillos de demolición
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
Herramientas con cable
Martillos de demolición
6T319393
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
Milwaukee Taladro de percusión PH 27
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6T319393
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3
Energía máx. de un golpe (J)
2.8
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
26
Número máx. de carreras (1/min)
4800
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3
Energía máx. de un golpe (J)
2.8
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
26
Número máx. de carreras (1/min)
4800
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T319393
EAN
4002395259441
UBB
500513709849
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933448470