Taladradoras con percusión
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
Herramientas con cable
Taladradoras con percusión
7F664973
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
Milwaukee Taladro de percusión PD2E 24 RS
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7F664973
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
3.1
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
20
Longitud del cable de conexión (m)
4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
3.1
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
20
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
24
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3400
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F664973
EAN
4002395227273
UBB
500513708775
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933380462