Martillos de demolición
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
Herramientas con cable
Martillos de demolición
8W439880
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
Milwaukee Taladro de percusión KANGO 540 S
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8W439880
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
6.3
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
7.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
65
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
6.3
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
7.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
65
Número máx. de carreras (1/min)
3000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
450 - 450
Marca
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
Artículo del fabricante nr
4933418100