Herramientas inalámbricas
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
Herramientas
Sierras
Sierras circulares
4Z856512
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
MILWAUKEE Sierras circulares FCSG66-0
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4Z856512
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
5.6
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
56
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
5.6
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
56
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5800
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
M18 FCSG66-0
Type
M18 FCSG66-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z856512
EAN
4058546325596
UBB
500718080137
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933472163