Sierras circulares
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
Herramientas
Sierras
Sierras circulares
6N829341
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
Milwaukee Sierra circular M18 CCS66-902X
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6N829341
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
9
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
500
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
9
Profundidad de corte (90°) (mm)
66
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
500
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6N829341
EAN
4002395287963
UBB
500655564952
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933459221
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad