text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ productos 5X160


Artículo No. 1Y380333
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1Y380333
EAN 4058546288426
UBB 500581273876
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471214
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.