text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Remachadora M12 BPRT-201X


Artículo No. 4Y214987
Tensión nominal (V) 12
Anchura 230
Altura 66
Longitud (m) 273
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Carrera del dispositivo (mm) 20.32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 230
Altura 66
Longitud (m) 273
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Carrera del dispositivo (mm) 20.32
Fuerza de ajuste (N) 9000
Número de baterías incluidas 1
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 5321
Codigo SA
Model M12 BPRT-201X
Type M12 BPRT-201X

Números de artículo

Artículo No. 4Y214987
EAN 4058546223502
UBB 500689305315
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933464405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.