text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

MILWAUKEE Productos SDS+ 12X310


Artículo No. 8Y377817
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 310
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8Y377817
EAN 4058546288976
UBB 500583691539
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471269
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.