text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Productos SDS+ 10X210


Artículo No. 4Z281443
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 68
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4Z281443
EAN 4058546288624
UBB 500582282199
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471234
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.