Amoladoras angulares
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
2W934821
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 17-125 INOX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2W934821
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672951
Model
AGV 17-125 INOX
Type
Speed Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W934821
EAN
4002395247912
UBB
500687188036
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933449870