text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Artículo No. 3A123255
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.5
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 52
Momento de torsión máx. (Nm) 60.5
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.5
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 52
Momento de torsión máx. (Nm) 60.5
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3940
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3A123255
EAN 4058546477035
UBB 500732424683
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 4933492832
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.