text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FUEL knabbelschaar 1,6 mm


Artículo No. 0D528025
Tensión nominal (V) 12
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.1
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 1.2
Anchura de la pista de corte (mm) 5
Diámetro del agujero inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 1698
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.1
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 1.2
Anchura de la pista de corte (mm) 5
Diámetro del agujero inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 1698
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D528025
EAN 4058546374112
UBB 500732688857
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4933479617
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.