Herramientas inalámbricas
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
Herramientas
Atornillador de impacto
2N818065
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
MILWAUKEE Máquinas de impacto 12AH
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2N818065
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
11.1
Momento de torsión máx. (Nm)
2576
Inserción de la herramienta
Otro
Impactos (1/min)
1440
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
42 - 42
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
11.1
Momento de torsión máx. (Nm)
2576
Inserción de la herramienta
Otro
Impactos (1/min)
1440
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
42 - 42
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
600 - 1200
Número de baterías incluidas
1
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1DS-121C
Type
M18 ONEFHIWF1DS-121C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N818065
EAN
4058546324681
UBB
500718079576
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933472072