Sierras circulares
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
Herramientas
Sierras
Sierras circulares
7G575241
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
Milwaukee Cordless Sierra circular M12 CCS44-0
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7G575241
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de corte (90°) (mm)
440
Profundidad de corte (45°) (mm)
330
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
140
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de corte (90°) (mm)
440
Profundidad de corte (45°) (mm)
330
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
140
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3600
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G575241
EAN
4002395262809
UBB
500513649201
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
4933448225