Taladros con percusión
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
Herramientas
Taladros con percusión
9Q212367
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 BPD-0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Q212367
Tensión nominal (V)
18
Longitud (m)
198
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (m)
198
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
50
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
16
Diámetro de perforación piedra 3ª marcha (mm)
16
Número máx. de carreras (1/min)
28800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1800
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
M18 BPD-0
Type
M18 BPD-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q212367
EAN
4002395003143
UBB
500513660323
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933443500