text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 BDDX-202X

Artículo No. 9T163165
Tensión nominal (V) 12
Longitud (m) 153
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Momento de torsión máx. (Nm) 32

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Longitud (m) 153
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1500
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee

Descripción

Milwaukee© high performance sub compact 4-in-1 drill driver system for extreme versatility. Removable chuck system with 3 different heads for multiples of applications. Standard 10 mm keyless chuck, full metal right angle 1/4" hex drive head and full metal offset 1/4" hex drive head. 1/4" hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 153 mm when required. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal planetary gearbox transmission for extreme durability. LED light for workspace illumination

Números de artículo

Artículo No. 9T163165
EAN 4002395005956
UBB 500513646645
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4933447136
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.