Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
3H927355
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
Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 BD-0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3H927355
Tensión nominal (V)
12
Longitud (m)
175
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
22
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
22
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Longitud (m)
175
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
22
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
22
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
22
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1500
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
M12 BD-0
Type
M12 BD-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H927355
EAN
4002395002566
UBB
500513646157
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933441910