Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
6Y302016
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
Milwaukee Taladro de percusión KANGO 950 S
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Y302016
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
11.8
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
50
Energía máx. de un golpe (J)
20
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
80
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
11.8
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
50
Energía máx. de un golpe (J)
20
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
80
Número máx. de carreras (1/min)
1950
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
125 - 250
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Type
Breaking Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y302016
EAN
4002395232031
UBB
500513644418
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933375710