text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 5,5 x 150 mm


Artículo No. 0L512416
Longitud total (mm)
Longitud de corte (mm) 90
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Longitud de corte (mm) 90
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0L512416
EAN 4058546404147
UBB 500732047732
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932480129
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.