Amoladoras angulares
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
Herramientas con cable
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
7L316468
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 24-230 GE
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7L316468
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Type
AGV 24-230 GE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L316468
EAN
4002395234226
UBB
500513548551
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933402330