text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 5PC F. HSS-G THUNDER 9,3


Artículo No. 4F661416
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 93
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 135
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Milwaukee
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4F661416
EAN 4058546030506
UBB 500680702700
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932459878
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.