text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M18 ORB SAND 1/4˝ BQSS-502B


Artículo No. 1Z602814
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 0 - 0
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Anchura de la placa base (mm) 104
Longitud de la placa base (mm) 104
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 0 - 0
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Anchura de la placa base (mm) 104
Longitud de la placa base (mm) 104
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 5100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1Z602814
EAN 4058546377618
UBB 500584125578
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479967
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.