text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M12 FUEL™ FNB16-402X


Artículo No. 3N707173
Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.1
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 1.2
Anchura de la pista de corte (mm) 5
Diámetro del agujero inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.1
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 1.2
Anchura de la pista de corte (mm) 5
Diámetro del agujero inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 5031
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3N707173
EAN 4058546374136
UBB 500584129208
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479619
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.