text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M12 FUEL™ FDSS-422X


Artículo No. 0Y826258
Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 8
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 0 - 14000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm) 88.8
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 4121
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 8
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 0 - 14000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm) 88.8
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 4121
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0Y826258
EAN 4058546374754
UBB 500584122765
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479681
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.