Amoladoras
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
Herramientas
Amoladoras
5U443218
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
MILW M12 FUEL™ DELTA SANDER FDSS-0B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5U443218
Tensión nominal (V)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
8
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
0 - 14000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm)
88.8
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
1505
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
8
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
0 - 14000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm)
88.8
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
1505
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U443218
EAN
4058546374747
UBB
500584140825
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933479680