text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador Facom Torx TX10 4mm Hex 28mm


Article number 5O156828
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Article numbers

Article number 5O156828
EAN 3148510257914
UBB 500639105617
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  EX.010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.