text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladros BE 75-16


Artículo No. 1V599671
Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 295
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 295
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 50
Momento de torsión máx. (Nm) 75
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 350
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 660
Marca Metabo
Type BE 75-16

Números de artículo

Artículo No. 1V599671
EAN 4007430201737
UBB 500658528780
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600580000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.