text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladros BE 600/13-2


Artículo No. 3E916616
Anchura 62
Altura 205
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 306
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 62
Altura 205
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 306
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 1.9
Luz del portabrocas (mm) 1 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 27
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 37
Momento de torsión máx. (Nm) 31
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 450
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 1500
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 750
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2500
Marca Metabo
Type BE 600/13-2

Números de artículo

Artículo No. 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600383000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.