text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladros BE 500/10


Artículo No. 6X821919
Anchura 62
Altura 199
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 291
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 1.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 62
Altura 199
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 291
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 1.8
Luz del portabrocas (mm) 1 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 16
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 1000
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1600
Marca Metabo
Type BE 500/10

Números de artículo

Artículo No. 6X821919
EAN 4007430262011
UBB 500658528111
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600353000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.