text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladros BE 10


Artículo No. 6N092834
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 450
Peso de la máquina (kg) 1.3
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 450
Peso de la máquina (kg) 1.3
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 2400
Marca Metabo
Type BE 10

Números de artículo

Artículo No. 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600133810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.