text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladros B 32/3


Artículo No. 4X318352
Anchura 119
Altura 700
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 455
Consumo nominal (W) 1750
Peso de la máquina (kg) 7.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 119
Altura 700
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 455
Consumo nominal (W) 1750
Peso de la máquina (kg) 7.8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 70
Momento de torsión máx. (Nm) 190
Inserción de la herramienta Otro
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 110
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 190
Revoluciones máx. en carga 3ª marcha (1/min) 280
Tipo de portabrocas Tipo de clave
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 170
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 320
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min) 0 - 470
Type B 32/3

Números de artículo

Artículo No. 4X318352
EAN 4007430172204
UBB 500658527790
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600323000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.