text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBEV 1000-2


Artículo No. 3Y257426
Consumo nominal (W) 1010
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1010
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 40
Longitud del cable de conexión (m) 4
Número máx. de carreras (1/min) 53200
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2800

Números de artículo

Artículo No. 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600783000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.