text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 780-2


Artículo No. 3F762937
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Luz del portabrocas (mm) 1 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 18
Potencia de salida (W) 470
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3100
Marca Metabo
Type SBE 780-2

Números de artículo

Artículo No. 3F762937
EAN 4007430313478
UBB 500668625873
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600781850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.