text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 760


Artículo No. 3N090964
Consumo nominal (W) 760
Peso de la máquina (kg) 2.3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 760
Peso de la máquina (kg) 2.3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 24
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 16
Potencia de salida (W) 370
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 18
Número máx. de carreras (1/min) 58000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1200
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3200
Marca Metabo
Type SBE 760

Números de artículo

Artículo No. 3N090964
EAN 4007430214706
UBB 500658573984
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600841850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.