text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 760


Artículo No. 0S781940
Consumo nominal (W) 760
Peso de la máquina (kg) 2.3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 760
Peso de la máquina (kg) 2.3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 24
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 16
Potencia de salida (W) 370
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 18
Número máx. de carreras (1/min) 58000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1200
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3200
Marca Metabo
Type SBE 760

Números de artículo

Artículo No. 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600841500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.