text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Artículo No. 2E828055
Anchura 748
Altura 334
Longitud (m) 669
Consumo nominal (W) 1500
Profundidad de corte (90°) (mm) 80
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 748
Altura 334
Longitud (m) 669
Consumo nominal (W) 1500
Profundidad de corte (90°) (mm) 80
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 46.5
Profundidad de corte ajustable (mm) 0 - 80
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4200 - 4200
Inclinación izquierda (°) 1.5
Inclinación derecha (°) 46.5
Marca Metabo
Type TS 254 M

Números de artículo

Artículo No. 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 610254000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.