text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra de mesa TS 216


Artículo No. 4O330396
Anchura 730
Altura 355
Tensión (V) 240
Longitud (m) 670
Consumo nominal (W) 1500
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Profundidad de corte (45°) (mm) 43
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 730
Altura 355
Tensión (V) 240
Longitud (m) 670
Consumo nominal (W) 1500
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Profundidad de corte (45°) (mm) 43
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 46.5
Profundidad de corte ajustable (mm) 0 - 63
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000 - 5000
Inclinación izquierda (°) 1.5
Inclinación derecha (°) 46.5
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 780
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 930
Marca Metabo
Type TS 216

Números de artículo

Artículo No. 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600667000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.