Herramientas estacionarias
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
1O974346
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
Metabo Sierra de mesa TKHS 315 M 4,2 DNB
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1O974346
Anchura
700
Altura
1000
Tensión (V)
415
Longitud (m)
1700
Consumo nominal (W)
4200
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
53
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
700
Altura
1000
Tensión (V)
415
Longitud (m)
1700
Consumo nominal (W)
4200
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
53
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
315
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
45
Profundidad de corte ajustable (mm)
0 - 85
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2990 - 2990
Inclinación izquierda (°)
45
Inclinación derecha (°)
45
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
600
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
800
Marca
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0103153300