text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra de mesa TKHS 315 C 2,0 WNB


Artículo No. 8O687712
Anchura 650
Altura 1000
Tensión (V) 240
Longitud (m) 1650
Consumo nominal (W) 2000
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 650
Altura 1000
Tensión (V) 240
Longitud (m) 1650
Consumo nominal (W) 2000
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 60
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 315
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 45
Profundidad de corte ajustable (mm) 0 - 85
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2980 - 2980
Inclinación izquierda (°) 45
Inclinación derecha (°) 45
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 550
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Números de artículo

Artículo No. 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0103152000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.