text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra circular KS 85 FS


Artículo No. 8J173648
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 8.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 8.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 48
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4500 - 4500
Marca Metabo
Type KS 85 FS

Números de artículo

Artículo No. 8J173648
EAN 4061792183124
UBB 500716789119
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601085000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.